画像準備中

給水管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR1×R1 全長(mm)148 注文コード51178376 品番TH40256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品はねじサイズ・全長など21種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さ(mm)148 ねじR1×R1 仕様下位の補修品:あり 全長(mm)148 外径(Φmm)28 ねじサイズR1×R1 パイプ外径(Φmm)28
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする