ネコソギエースV粒剤

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3kg) 注文コード51178487 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3種類の有効成分が幅広い草種を枯らし、長期間雑草を生やさない。土の上にパラパラまくだけ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分ヘキサジノン(トリアジン系)、DBN(ニトリル系)、DCMU(尿素系) 農林水産省登録第(号)23291 毒劇区分普通物 剤形粒剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 散布面積(m2)100〜600用(約30〜180坪) 適合作物樹木等 農耕地/非農耕地非農耕地用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51178487 - 13044206 3kg ネコソギブロックV粒剤 レインボー薬品 ネコソギブロックV粒剤 レインボー薬品 1箱(3kg) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
裏庭通りに使用
その他業種

効果抜群で雑草が枯れます。ただ、撒いて枯れたからと言って
もう雑草が出なくなるわけでもないので継続的に使用は必要です。

2024-11-13
用途:
工場敷地内の除草に
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

11月ごろに撒いて、春から夏の間に撒いてを繰り返すと、だんだん草が減ってきます。雨が降る前の日を狙ってパラパラ撒くだけなので簡単です。実家で使用して実証済みなので会社で購入しました。来年の草むしりが楽になればいいな。

1人が参考にしています
対象商品:
51178487
2024-07-25
用途:
会社の駐車場、中庭
製造業

粒剤をパラパラとまくだけなので扱いやすく、効果が出て草が生えてこなくなりました。
毎年この時期に購入していて、手放せない商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
51178487
2024-04-15
用途:
駐車場や倉庫周り
株式会社カミナガ 様 (製造業)

伸び始めのこの時期に1回目散布し、追い芽が出たら追加で頒布すると秋まで手間いらずです。

対象商品:
51178487
2024-05-13
用途:
施設の除草剤として
社会福祉法人協立福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

お値段は高いですが確実に効いてます。雨の降る前日を狙って使用しています。うまく雨が降るとしみ込んで2週間から1か月くらいで枯れてきます。

1人が参考にしています
対象商品:
51178487
2024-06-03
用途:
駐車場の雑草対策
サービス業

昨日2回目の散布を行いました。
1回目散布から1ヶ月過ぎましたが、効果は出ているようです。

対象商品:
51178487
2024-01-26
用途:
お墓の除草用
運輸・通信業

春 スギノコも生えてこなりとても重宝してます。
又 リピートとします。

対象商品:
51178487
2023-12-24
用途:
建物周りやお墓の除草

もう何度リピートしているかわからいほど買っています。効果あって良いと思います。また購入します!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする