画像準備中

レバーハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質黄銅 他 注文コード51178577 品番TH32132W#54R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質・関連資料など8種類から選べます 他の種類を見る

-

用途- 仕様下位の補修品:あり 材質黄銅 他 高さ(mm)36 接続ねじ上部:W25山20、下部:W33山20
関連資料:(0.09MB)
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする