TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
キッチンスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
止め輪:合成樹脂
材質(フィルター)
複合材質
材質(パッキング)
ゴム
注文コード
51179198
品番
TH5C0543
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
-
用途
-
仕様
下位の補修品:あり
材質
止め輪:合成樹脂
材質(フィルター)
複合材質
材質(パッキング)
ゴム
関連資料:
(0.11MB)
注意
※-