TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
給水管
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51179365
品番
TH5G0260
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
給水管
用途
アングル形止水栓(TN114-1/1X)用
長さ(mm)
750
全長(mm)
750
ねじ径
ナット部:G3/4
ねじサイズ
ナット部:G3/4
内ねじ径
Rp1/2
外ねじ径
M32×1.5
注意
※パッキン(TH94097R)付