TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51179600
品番
TH97G51
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
複合材質
高さ(mm)
14.3
外径(Φmm)
21.3
関連資料:
(0.08MB)