画像準備中

開閉バルブ部

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(Oリング)合成ゴム 注文コード51179724 品番TH5B0306
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は関連資料・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

-

用途- 仕様下位の補修品:あり ねじM4、M20×1、M22×1 材質(Oリング)合成ゴム スプライン寸法(mm)Φ8
関連資料:(0.1MB)
注意
※-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
混合水栓の給水バルブ固着

純正パーツなので全く問題ありません。
固着部位は当該バルブ本体ではなくバルブと下部の「こま」とのセレーションの固着でした。
清掃にて不具合解消しましたがせっかく購入したのでバルブを交換。ハンドルがスムーズになりました。
DIYにおいてこうしたパーツが簡単に入手できるのは非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする