画像準備中

スピンドル

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじW3/16山24、左2条T13山8 注文コード51180318 品番TH31337BL
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は関連資料・ねじなど32種類から選べます 他の種類を見る
仕様下位の補修品:あり 材質黄銅 他 高さ(mm)50.5 ねじW3/16山24、左2条T13山8 外径(Φmm)6.5(上部)、16(中部)、9.5(下部)
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする