TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
スピンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
W3/16山24、2条T13山8
注文コード
51180327
品番
TH31337B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・ねじ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
黄銅 他
高さ(mm)
50.5
ねじ
W3/16山24、2条T13山8
外径(Φmm)
6.5(上部)、16(中部)、9.5(下部)
関連資料:
(0.08MB)