画像準備中

給水管

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR1/2×R1/2 全長(mm)110 注文コード51180598 品番TH402556
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はねじサイズ・全長など21種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さ(mm)110 ねじR1/2×R1/2 仕様下位の補修品:あり 全長(mm)110 外径(Φmm)16.5 ねじサイズR1/2×R1/2 パイプ外径(Φmm)16.5
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする