画像準備中

スピンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじW17山16 注文コード51181395 品番TH31174
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は関連資料・ねじなど32種類から選べます 他の種類を見る
仕様下位の補修品:あり 材質黄銅 高さ(mm)38.5 ねじW17山16 外径(Φmm)11(上部)、14(中部)、12(下部)
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする