TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
止水バルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
M4、左2条T16山6
材質
止め輪:ステンレス鋼
材質(Oリング)
合成ゴム
注文コード
51181885
品番
TH5B0071
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・材質・関連資料
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
-
用途
-
仕様
下位の補修品:あり
材質
止め輪:ステンレス鋼
ねじ
M4、左2条T16山6
材質(Oリング)
合成ゴム
スプライン寸法(mm)
Φ10
関連資料:
(0.1MB)
注意
※-