TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
分岐口接続金具(接続ねじサイズG1/2用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51182664
品番
THF23-1R
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
分岐金具
用途
接続ねじG1/2用
ねじ径
水栓側:W11山20
接続ねじ
G1/2
ハンドル色
ペールホワイト