画像準備中

給水管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR3/4×R3/4 全長(mm)57 注文コード51183075 品番TH41775
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はねじサイズ・全長など21種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さ(mm)57 ねじR3/4×R3/4 仕様下位の補修品:あり 全長(mm)57 外径(Φmm)21.6 ねじサイズR3/4×R3/4 パイプ外径(Φmm)21.6
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする