TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
スピンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51183145
品番
TH31680
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・ねじ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂
高さ(mm)
20.3
外径(Φmm)
4.5(上部)、13(下部)
関連資料:
(0.08MB)