TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
スピンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
W3/16山24、T29山8
注文コード
51183897
品番
TH31106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
関連資料・ねじ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
黄銅
高さ(mm)
56.5
ねじ
W3/16山24、T29山8
外径(Φmm)
9.5(下部)