TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
固定シャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51183958
品番
TH5C0634
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーヘッドシャワー
用途
壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー,TMC95系)用
長さ(mm)
347
高さ(mm)
110
ねじ径
R1/2
直径(mm)
200