TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
こま
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51184046
品番
TH5B0178
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
こま
用途
アングル形止水栓(TS966F1RRSR)用
高さ(mm)
39.5
呼び径(mm)
左2条T13山8
ねじ径
左2条T13山8
外径(Φmm)
17.5
直径(mm)
17.5