TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの シャワー用品
TOTOの シャワーホース
シャワーホースL=1800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51185035
品番
THC40XL
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
メタル調シャワーホース
長さ(mm)
1800
色
メタル調ホース
ねじ径
シャワー側:G1/2
接続ねじ
水栓側:W24山20
ホース長さ(m)
1.8