TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51186460
品番
TH93520E
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成ゴム
高さ(mm)
4
外径(Φmm)
8.5
関連資料:
(0.07MB)