TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの シャワー用品
TOTOの シャワーヘッド
シャワーヘッド(マッサージ・クリック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51187415
品番
THC8CH
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ワンダービート ホース付
用途
勢いのあるシャワーに切り替え可能。手元クリックで一時止水も可能。
付属品
KVK・INAX・SANEI・KAKUDAI・MYM用アダプタ
長さ(mm)
1600
接続ねじ
水栓側:W24山20
注意
※調圧弁付き