TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
キッチンスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
止め輪:合成樹脂
材質(フィルター)
ステンレス鋼 他
材質(パッキング)
合成ゴム
材質(Oリング)
合成ゴム
注文コード
51187896
品番
TH5C0278
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
-
用途
-
仕様
下位の補修品:あり
材質
止め輪:合成樹脂
材質(フィルター)
ステンレス鋼 他
材質(パッキング)
合成ゴム
材質(Oリング)
合成ゴム
関連資料:
(0.1MB)
注意
※-