TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
給水管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
R1×R1
全長(mm)
418
注文コード
51188316
品番
TH4025618A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
418
ねじ
R1×R1
仕様
下位の補修品:あり
全長(mm)
418
外径(Φmm)
32.5
ねじサイズ
R1×R1
パイプ外径(Φmm)
32.5
関連資料:
(0.08MB)