TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
レバーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
合成樹脂 他
注文コード
51189707
品番
TH32339S
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
材質・関連資料
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
-
用途
-
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂 他
高さ(mm)
35
外径(Φmm)
43
関連資料:
(0.08MB)
注意
※-