TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51190100
品番
TH66435R
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
15
外径(Φmm)
21.7
関連資料:
(0.08MB)