TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51190748
品番
TH95515
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂 他
高さ(mm)
15.7
外径(Φmm)
34.4(上部)、26.8(下部)
関連資料:
(0.09MB)