TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
スリップワッシャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51191168
品番
TH95507
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂
高さ(mm)
0.3
内径(Φmm)
35.2
外径(Φmm)
52
関連資料:
(0.08MB)