TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
サーモストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51197154
品番
TH97505R
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂
高さ(mm)
15
内径(Φmm)
14.2
外径(Φmm)
38
関連資料:
(0.09MB)