画像準備中

インデックス

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質合成樹脂 注文コード51198168 品番TH95571Z
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は関連資料・材質など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様下位の補修品:あり 材質合成樹脂 高さ(mm)8 内径(Φmm)27 外径(Φmm)29.9
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
補修部品
サービス業

toto品番指定なので間違いないものが届く。
梱包も丁寧だった。

対象商品:
51193916
2025-02-21
用途:
交換
サービス業

toto蛇口用の補修部品
品番指定出来るのが良い
納期はかかったが届いた

対象商品:
51173090
2024-03-26
用途:
部品交換

蛇口のユニット交換のついでに
安いので一緒に変えました
純正品なので何も問題無く取り付けました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする