TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51198466
品番
TH97119
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂
高さ(mm)
8.33
外径(Φmm)
47.2
関連資料:
(0.08MB)