TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
こま
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51199830
品番
TH17324
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
-
用途
-
仕様
下位の補修品:あり
材質
黄銅
高さ(mm)
28.5
ねじ
W5/32山32K
外径(Φmm)
5(上部)、13(下部)
関連資料:
(0.07MB)
注意
※-