TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
水受けトレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
120
注文コード
51200645
品番
TH95271
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂 他
長さ(mm)
550
幅(mm)
120
高さ(mm)
140
関連資料:
(0.08MB)