TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
スリップワッシャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51201300
品番
TH72169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
黄銅
高さ(mm)
0.25
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
42
関連資料:
(0.08MB)