ブラックバイクカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3L 主な適合車種CB1300SF、BOLT、ハヤブサ、NINJA H2など 注文コード51202009 品番BB-A305
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズ・タイプ・主な適合車種13種類から選べます 他の種類を見る

色褪せしにくい特殊生地厚織オックス使用のブラックバイクカバー。

用途雨対策、紫外線対策、盗難防止、ホコリや黄砂対策に。 材質ポリエステル サイズ3L 主な適合車種CB1300SF、BOLT、ハヤブサ、NINJA H2など
注意
※カバー生地は表面に防水加工を施してありますが、縫製品の為に縫い目等から雨水が侵入する場合があります。完全防水ではありません。
※このカバーは熱で溶けます。エンジン停止直後はマフラー及びエンジン部分等、高温になっていますので充分に温度が下がってからご使用ください。
※カバーの寿命は気候及び使用条件で異なります。使用期間に関係なく、カバーの撥水性が著しく低下した場合は寿命ですので、新しい商品をお買い求め下さい。
※濡れたカバーは、必ず取り外しバイク本体、バイクカバー共に乾燥させてからご使用ください。濡れたまま長時間放置しておきますと、塗装表面を傷めたり、サビやカビの原因にもなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする