アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
キープロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
51203278
品番
146
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。
用途
流通作業、検品、事務作業、農作業など
トラスコ品番
857-1066
色
白
サイズ
フリー
質量(g)
35
全長(cm)
19±1
中指長(cm)
5.3±0.5
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
材質(手袋)
綿100%
手のひらまわり(cm)
19.2±1
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。