SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1250
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
51205052
品番
CDA2WL100-1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,250
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
1250
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード