曜日別特売
AL-169 愛妻専科 ナイロンスパゲッティトング サンクラフト 51212414

愛妻専科 ナイロンスパゲッティトング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード51212414品番AL-169
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

パスタなど麺類のほかにゆで卵も楽に掴める。
きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ
発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。
食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい。そんな気持ちにお答えします。

材質本体:66ナイロン質量(g)60温度(℃)【耐熱・耐冷】180寸法(cm)20×8.2×4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする