レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 電源(制御機器)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 変圧・変換
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 産業用ACアダプタ
Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51212789
品番
40AWGC65WW
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類
仕様
窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能
ケーブル長(m)
1.8
本体質量(g)
93
入力
100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A
動作環境
温度:0℃〜40℃、湿度: 8%〜90%以下(但し結露しないこと)
保証期間
1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
31×31×65