AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51214085 品番100-100000926WOF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー
AM4マザーボードに対応
TDP(熱設計電力)65W
1440Pゲーミングに最適な高性能モデル

対応OS
Windows 11 - 64-Bit ビット版
Windows 10 - 64ビット版
RHEL x86 64ビット
Ubuntu x86 64ビット
対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Desktop Processors シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】65 適合ソケットAM4 キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)4MB(L3)32MB RoHS指令(10物質対応)対応 コア数(CPU)8 スレッド数16 クロック周波数【ブースト】最大4.6GHz【ベース】3.4GHz 最大動作温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする