AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51214094 品番100-100000457BOX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー
AM4マザーボードに対応
TDP(熱設計電力)65W
1440Pゲーミングに最適な高性能モデル

対応OS
Windows 11 - 64-Bit ビット版
Windows 10 - 64ビット版
RHEL x86 64ビット
Ubuntu x86 64ビット
対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop Processors シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】65 適合ソケットAM4 キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MB RoHS指令(10物質対応)対応 コア数(CPU)6 スレッド数12 クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz 最大動作温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする