AMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51214137 品番100-100001015BOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。

対応OS
Windows 11 - 64-Bit ビット版
Windows 10 - 64ビット版
RHEL x86 64ビット
Ubuntu x86 64ビット
対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Processors シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】65 適合ソケットAM5 周波数(MHz)(グラフィックス)2200 キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MB RoHS指令(10物質対応)対応 モデルAMD Radeon Graphics コア数(CPU)6(GPU)2 スレッド数12 クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz 最大動作温度(℃)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする