AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51214164 品番100-100000908WOF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。
さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。

対応OS
Windows 11 - 64-Bit ビット版
Windows 10 - 64ビット版
RHEL x86 64ビット
Ubuntu x86 64ビット
対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラー シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】120 適合ソケットAM5 周波数(MHz)(グラフィックス)2200 キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MB RoHS指令(10物質対応)対応 モデルAMD Radeon Graphics コア数(CPU)16(GPU)2 スレッド数32 クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz 最大動作温度(℃)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする