インテル Core i9-14900K プロセッサー (36Mキャッシュ、最大6.00GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514900K

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51214234 品番BX8071514900K
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シリーズ:Core
プロセッサーNo.:I9-14900K
クロック:3.20GHz
キャッシュ:36MB
ソケットタイプ:LGA1700

対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル Thermal Velocity Boost、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 キャッシュメモリ(MB)36 プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i9-14900K 動作周波数(GHz)クロック:3.20 キャッシュメモリー36 MB Intel Smart Cache、(合計L2)32MB 仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)16、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.6、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only 種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) 最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル) ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数) 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet | Workstation インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.2、インテル Thermal Velocity Boost:6 チャネル数(最大メモリー)2 動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300 コア数24 スレッド数32 内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.65 ステータス情報Launched デバイス(ID)0xA780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする