アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
DisplayPort変換アダプタ 上L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51214365
品番
ADV-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
DisplayPortケーブルを上方向のL型に変換します。
狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。
4Kの高解像度に対応します。
DisplayPort 1.2規格対応です。
色
ブラック
適合規格
DisplayPort 1.2
コネクタ形状
DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 上L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)
最大解像度
4K
オス形状
DisplayPort
メス形状
DisplayPort
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
注意
※オス側はラッチ (ロック機構) なしです。