TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
トンボ ニューセレクト吊り手付きペール(蓋付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51214408
品番
B-25
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
便利な目盛付きペール、蓋付セット。
用途
スライドロック式
食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。
フラットになっていますので、スタッキングが可能です。
材質
ポリプロピレン
形状
丸
色
ブルー
容量(L)
25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
385×350
特性
目盛付
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応