testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51241374
品番
0602 0645
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
温度測定範囲(℃)
-40〜400
サイズ
1500×Φ1.5
精度(℃)
代表値:±2.5(Class2)
応答速度
5秒