testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51241392
品番
0572 9001
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
温度測定範囲(℃)
-40〜220
サイズ
60×Φ5(先端:Φ3.6)
ケーブル長(m)
2(PTFE)
精度(℃)
代表値:±1.5(Class1)
応答速度
7秒