testo(テストー)
testo(テストー)の 電気測定
testo(テストー)の テスタ(マルチメータ)
testo(テストー)の デジタルテスタ
TESTO750-1 ボルトテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51241462
品番
0590 7501
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
直流電圧(V)
12〜690
交流電圧(V)
12〜690
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×270×35
質量(g)
295
電源
単四乾電池×2本
幅(mm)
65
奥行(mm)
35
高さ(mm)
270
寸法(mm)
280×78×35
電圧(V)
AC/DC:12〜690/±(3%rdg+5digit)
表示
LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
動作環境
-10〜50℃/95%rH以下
安全規格
CATIV600V/CATV1000V
導通テスト
500kΩ以下
注意
※動作環境は結露がないことが条件です。