TESTO750-2 ボルトテスター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51241478 品番0590 7502
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
直流電圧(V)12 〜 690 交流電圧(V)12 〜 690 質量(g)295 電源単四乾電池×2本 幅(mm)70 奥行(mm)35 高さ(mm)270 仕様(単相極性テスト)100〜690V/AC、(相回転テスト)170〜690V/AC 寸法(mm)280×78×35 電圧(V)AC/DC:12〜690/±(3%rdg+5digit) 表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V) 動作環境-10〜50℃/95%rH以下 安全規格CATIV600V/CATV1000V 導通テスト500kΩ以下
注意
※動作環境は結露がないことが条件です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする