直流電圧(V)12〜690
交流電圧(V)12〜690
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×270×35
質量(g)295
電源単四乾電池×2本
幅(mm)70
奥行(mm)35
高さ(mm)270
仕様(単相極性テスト)100〜690V/AC、(相回転テスト)170〜690V/AC
寸法(mm)280×78×35
電圧(V)AC/DC:12〜690/±(3%rdg+5digit)
表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
ディスプレイLCディスプレイ
動作環境-10〜50℃/95%rH以下
安全規格CATIV600V/CATV1000V
導通テスト500kΩ以下